Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

U-DQ(ZN)BH 4E 9/125µ, OS1/OS2 LSZH schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     642-54404.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     54404.1
EAN/GTIN:
     4049759072377
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Einsatzgebiete: Innen- und Außenverlegung, Verlegung in Kabel- kanälen, Rohrleitungen, Kabelpritschen Primärverkabelung (Campus): Backbone Sekundärverkabelung (vertikal): Steigebereich Tertiärverkabelung (horizontal): Etagenbereich Merkmale: Universalkabel, metallfrei, längswasserdicht
Weitere Informationen:
Anwendung:
innen/außen
Faserart:
Singlemode
Funktionserhalt:
nein
Mantel-Material:
sonstige
Faser-Anzahl:
4
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
false
Chemisch beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
8
Einblasbar:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mit Nagetierschutz:
true
Bewehrung:
false
Zugentlastung:
true
Kategorie nach EN 50173:
OS1 (IEC 60793-2: B1.1)
Mantel-Farbe:
gelb

Sonderklassifizierung: NOT_RELEVANT:Gefahrgut
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
€ 0,46*
Lager 642
1
€ 8,90*
ab € 0,49*
€ 0,61*
1
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,72*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 60,00*
€ 4,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG