Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 Schwarz N97
Artikel-Nr.:
     6414-21285484
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00M2-M00080
EAN/GTIN:
     4711387779293
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC
Energieeffizienter Mini-PC mit Intel® Core™ N-Series Prozessor, dreifacher 4K-Display-Unterstützung und leicht zugänglichem Design, perfekt für Bildung und Büroaufgaben

Effiziente Leistung. Intelligentes Sparen.
Der ASUS NUC 14 Essential ist der Mini-PC der nächsten Generation, der Leistung, Portabilität und Vielseitigkeit auf ein neues Niveau hebt. Dieses schlanke, kompakte Gerät wird von den neuesten energieeffizienten Intel® Core™ Prozessoren der N-Serie angetrieben und ist mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Es steigert die Produktivität und macht die Arbeit mit verschiedenen Anwendungen leicht.

Intel® Core™ N-Serie
Schnellere Leistung Die außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit macht den NUC 14 Essential ideal für die Bildbearbeitung und eine schnellere Webnavigation​

Reduzierter Stromverbrauch
Der energieeffiziente Intel® Core™ Prozessor der N-Serie, der den NUC 14 Essential antreibt, liefert hervorragende Leistung bei geringerem Stromverbrauch

Überall lernen, kreieren und streamen
Der Intel® Core™ Prozessor der N-Serie unterstützt eine verbesserte Grafikverarbeitung, so dass Sie digitale Inhalte erstellen und gleichzeitig Videos streamen können, ohne die Geschwindigkeit zu verringern​

Multitasking mit Triple-Display-Unterstützung​
Entfesseln Sie die Kraft des Multitasking in einem kompakten 0,56-Liter-Gehäuse und unterstützen Sie bis zu drei 4K-Bildschirme mit reduzierter Latenz, minimiertem Stromverbrauch und reibungslosem Datentransfer.

Nahtlose Verbindung mit Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)​

- VESA-Montage Design
- 0.56L Gehäuse

Kompakte Größe, reichlich Anschlüsse
Der NUC 14 Essential bietet nahtlose Konnektivität mit einer Vielzahl von E/A-Anschlüssen an der Vorder- und Rückseite, unterstützt bis zu drei 4K-Bildschirme und bietet Hochgeschwindigkeits-Netzwerkleistung. Auf der Vorderseite befinden sich ein Kopfhöreranschluss, ein USB-C® (10 Gbit/s ) und ein USB Typ-A (10 Gbit/s) Anschluss. Auf der Rückseite befinden sich zwei USB Typ-A (10 Gbit/s) Anschlüsse, ein USB 2.0, ein USB-C mit DisplayPort™ (10 Gbit/s), ein DisplayPort, HDMI™ und ein LAN-Anschluss.

Nutzungsszenarien
Angetrieben von dem neuesten Intel® Core™ N-Series Prozessor bietet der NUC 14 Essential ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und Effizienz zu einem günstigen Preis. Von der Produktivität im Büro bis hin zur Unterstützung von Digital Signage bietet er eine hervorragende Vielseitigkeit und kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.

Büro-Produktivität
Verwenden Sie den NUC 14 Essential als modernen Mini-PC für alltägliche Produktivitätsaufgaben.

Interaktives Lernen
Erstellen, lernen und brillieren Sie überall mit drahtloser Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, Bluetooth 5.3 Service und 2.5G Netzwerken

Digitale Signage, Kioske, POS
Umfassende Konnektivität zu Monitoren oder älteren Geräten, die im Einsatz sind​

Einfacher Zugang Design
Dank des ASUS Designs mit einfachem Zugang können Sie den NUC 14 Essential ganz einfach anpassen und aufrüsten

Offenes System
Lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Systems. Entfernen Sie die untere Abdeckung.

DDR5 SO-DIMM Einbau
Schieben Sie das DDR5 SO-DIMM nach unten, bis die Halteklammern einrasten.

M.2 Installation
Setzen Sie das M.2-Modul in den M.2-Steckplatz auf der Systemplatine.

Ihr One-Stop-Portal für ASUS Software
MyASUS

Eine zentrale Anlaufstelle für Systemverwaltung, Software-Updates, Leistungsoptimierung und Kontaktsupport

Kundensupport
Der ASUS-Kundensupport steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und bietet Antworten auf Fragen oder eine schnelle Diagnose und Behebung von Software- oder Hardwareproblemen.

Anpassung
Eine Reihe von Einstellungen ermöglicht es dem Benutzer, den PC zu personalisieren, einschließlich KI-gestützter Geräuschunterdrückung, Lüftermodi und Netzwerkparametern.

Link zu MyASUS
Integrieren Sie ASUS PCs wie den NUC 14 Essential mit mobilen Geräten für einfacheres Multitasking und verbesserte Produktivität.

ASUS-Aktion
Genießen Sie Rabatte auf Premium-Apps und ASUS-exklusive Angebote über AppDeals.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
VESA-Halterung:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
65 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.42 A
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
1
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
2 TB
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
2.5GBASE-T
LAN-Controller:
Dragon RTL8125BG
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N97
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Breite:
135 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone, barebone-systeme, komplettbausätze, PC-Bausätze, workstation-kits, minimal-pcs, grundsysteme, modul-pcs, aufbau-pcs, basis-workstations, system-bausätze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 134,30*
€ 165,44*
€ 4,50*
ab € 140,15*
€ 171,64*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 144,97*
€ 177,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,19*
ab € 145,88*
€ 177,52*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 148,78*
€ 179,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.