Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8TB Seagate IronWolf ST8000VN004 7200RPM 256MB NAS *


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6414-116267
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Merkmale
HDD Größe: 3.5 Zoll
HDD Kapazität: 8000 GB
HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM
Schnittstelle: Serial ATA III
Typ: HDD
Komponente für: NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk: 256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle: 6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate: 25,51 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit: 4,16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1200000 h

Leistung
Arbeitsspannung: 5 / 12 V

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb: 2,27 G
Stoßfest (in Betrieb): 70 G
Stoßfest (außer Betrieb): 250 G

Gewicht und Abmessungen
Breite: 101,8 mm
Höhe: 26,1 mm
Tiefe: 147 mm
Gewicht: 705 g

Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten: Nein
Anzahl: 1

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,01*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 183,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,36*
€ 221,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,96*
€ 221,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,31*
€ 219,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,01*
€ 217,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.