Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6414-104610 Herst.-Nr.: ST1800MM0129 EAN/GTIN: 8719706009508 |
| |
|
|  |  |
 | Merkmale HDD Größe: 2.5 Zoll HDD Kapazität: 1800 GB HDD Geschwindigkeit: 10000 RPM Schnittstelle: SAS Typ: HDD Puffergröße Speicherlaufwerk: 256 MB Übertragungsrate HDD Schnittstelle: 12 Gbit/s Durchschnittliche Wartezeit: 2,9 ms
Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb): 7,5 W Energieverbrauch (idle): 4,4 W Arbeitsspannung: 5 V
Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb: 5 - 55 °C Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 70 °C Vibrationen in Betrieb: 0,5 G Vibrationen außer Betrieb: 3 G Stoßfest (in Betrieb): 40 G Stoßfest (außer Betrieb): 100 G
Gewicht und Abmessungen Breite: 70,1 mm Höhe: 15 mm Tiefe: 100,5 mm Gewicht: 230 g
Verpackungsdaten Anzahl: 1
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,49* | ab € 196,82* | € 204,08* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 201,47* | € 211,52* |  |  |  | Lager 6414 | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 197,10* | € 211,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 201,82* | € 211,83* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 205,17* | € 214,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6414 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6414 |  | Versand: Lager 6414 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|