Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannrahmen, 39,7 x 52 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannrahmen, 39,7 x 52 cm, silber
Spannrahmen, 39,7 x 52 cm, silber
Artikel-Nr.:
     639-321102000
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1102
EAN/GTIN:
     4016946188654
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Spannrahmen. Rahmen: Rahmen vorhanden, Aluminium. Ausstattung: ohne Glas. Inkl. Clipaufhängung für Poster. Verwendung für Bildgrößen: A3. Abmessung des Rahmens: 39,7 x 52 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Spannrahmen
Farbe:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Clipaufhängung für Poster
Verwendung für Bildgrößen:
A3
Typbezeichnung der Glasart:
ohne Glas
Material des Rahmens:
Aluminium
Abmessung des Rahmens:
39,7 x 52 cm
Rahmen vorhanden:
Ja
Passepartouteinleger vorhanden:
Nein
Verwendung für Bildgröße:
A3
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
€ 4,99*
ab € 8,27*
€ 9,78*
€ 4,99*
ab € 8,51*
€ 10,08*
€ 4,45*
ab € 8,70*
€ 10,28*
€ 4,75*
ab € 9,55*
€ 11,03*
€ 3,90*
ab € 10,29*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG