Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Taftband, 10mmx50m, flieder GOLDINA 8445 010 062 0050


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Basic Taftband, 10mmx50m, flieder GOLDINA 8445 010 062 0050
Basic Taftband, 10mmx50m, flieder GOLDINA 8445 010 062 0050
Basic Taftband, 10mmx50m, flieder GOLDINA 8445 010 062 0050
Artikel-Nr.:
     639-122661062
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     8445 010 062 0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Taftbänder sind einfach der Klassiker unter den textilen Dekobändern. Sie kommen meistens beim Verzieren und Dekorieren zum Einsatz, aber auch zum Basteln sind sie bestens geeignet. Die Bänder lassen sich gut handhaben, so ist es sehr einfach, Schleifen zu legen und diese anschließend um ein Geschenk zu legen oder für die Tischdeko zu verwenden. Auch tolle Verzierungen für Grußkarten und Geschenkverpackungen lassen sich sehr schnell mit Taftbändern realisieren.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Farbe:
flieder
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband, Basic, Taftband, 10mmx50m, flieder, GOLDINA, 8445, 010, 062, 0050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 3,47*
€ 6,01*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 5,74*
€ 9,36*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,36*
€ 11,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.