Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, PE-Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Artikel-Nr.:
     638-TRI1079-2602
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4039247550364
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffang-Wanne
Auffangpalette
Auffangwanne

Lagerung von max. 4 Fässern a 200 Liter

"NEUES KONZEPT" - effektive Lagerung

- Integrierte Aussparungen für Hubwagen oder Gabelstapler geeignet - leichter Transport


Kunststoffauffangwannen

- sind zugelassen zur Lagerung brennbarer und wassergefährdenden Flüssigkeiten

- auch mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar

- Auffangvolumen: 225 Liter

Weitere Informationen:
Breite:
1200mm
Höhe:
265mm
Spannbereich bis:
41kg
Korpusfarbe:
1200kg
Plattenbreite:
1200kg
Traglast:
1200kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Bodenwanne, auffang-wanne kunststoff, auffangpalette asecos, auffangwanne 200 l, Gitterrost, Auffangwannen, Wanne, Ölwannen, Kunststoffpaletten, Systempalette, Lager- und Betriebseinrichtung, Ölauffangwanne, Gefahrstoffauffangwanne (Fass), Einschubwannen, Flachwannen, Systempaletten, Gefahrstoffauffangwannen (Fass), Ölwanne, Gefahrstof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG