Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Auffangwanne Auffangpalette aus PE, 4 Fass, verz. Gitterrost, Neues Konzept, Stapler geeignet
Artikel-Nr.:
     638-TRI1079-2601
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2601
EAN/GTIN:
     4039247550333
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffang-Wanne
Auffangpalette
Auffangwanne

Lagerung von max. 4 Fässern a 200 Liter

"NEUES KONZEPT" - effektive Lagerung

- Integrierte Aussparungen für Hubwagen oder Gabelstapler geeignet - leichter Transport


Kunststoffauffangwannen

- sind zugelassen zur Lagerung brennbarer und wassergefährdenden Flüssigkeiten

- auch mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar

- Auffangvolumen: 225 Liter

Weitere Informationen:
Breite:
1200mm
Höhe:
265mm
Traglast:
1200kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Bodenwanne, auffangpalette asecos, auffang-palette, auffang-wanne kunststoff, Gitterrost, Auffangwannen, Wanne, Ölwannen, Kunststoffpaletten, Systempalette, Lager- und Betriebseinrichtung, Ölauffangwanne, Gefahrstoffauffangwanne (Fass), Einschubwannen, Flachwannen, Systempaletten, Gefahrstoffauffangwannen (Fass), Ölwanne, Gefahrstof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG