Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, grau, TL 5000 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, grau, TL 5000 kg
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, grau, TL 5000 kg
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, grau, TL 5000 kg
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     638-TRI1074-10122012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10122012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoffpalette
industrie-palette

- geschlossenes Oberdeck

- Material: 100% recyceltes Polyethylen

- Farbe: Schwarz

- Rand: ohne

- Kufen: Kufenleiste

- Abmessungen: B1000mm x L1200mm x H150mm

- Gewicht: 30kg

- Traglast:

+ statisch

Weitere Suchbegriffe: Palette, Europalette, Euro-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,07*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 67,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 358,61*
€ 426,7459
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 355,70*
€ 423,283
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 339,07*
€ 403,4933
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG