| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51467-kit362 Herst.-Nr.: kit362 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PIG-Notfall-Kits in auffälligen 360-l-Behältern Mit dem auffälligen 360-l-Notfall-Kitsind Sie stets vorbereitet. Der auffällige hellgrüne Polyethylen-Behälter mit leicht abnehmbarem Deckel hält den Inhalt sauber und ermöglicht schnellen Zugriff auf den Inhalt. Absorbiert bis zu 236,8 l Inhalt: 2 Deiche 13 cm x 3 m (HA1010), 6 Saugstrümpfe 8 cm x 3 m (PIG301), 12 Saugstrümpfe 8 x 117 cm (124CR), 75 Matten 38 x 51 cm (MAT301), 7 Saugpolster 43 x 41 cm (HR7015), 10 temporäre Abfallsäcke 91 x 152 cm mit Bändern (BAG201-L), 6 Manipulationsnachweis-Aufkleber (LBL100), 1 Handbuch zur Beseitigung von Leckagen, 1 auffälliger 360-l-Behälter, 81 cm Durchmesser, 105 cm H Weitere Technische Daten und Produktbeschreibungen, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, Sorbents, Sorbentsmatte, Aufsaugmatte, Lekagenwagen, Lekagenbehälter, Notfallkit, Notfall-Kit, Notfallset, Notfall-Set, Notfalltasche, UN1H2/X100/S für Verpackungsgruppen II und III |
| | |
| |