Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfass Gefahrgutfass aus PVC, PIG, 360L, 105cm H, Ø80cm, UN1H2/X295/S Zulassung, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsfass Gefahrgutfass aus PVC, PIG, 360L, 105cm H, Ø80cm, UN1H2/X295/S Zulassung, weiss
Sicherheitsfass Gefahrgutfass aus PVC, PIG, 360L, 105cm H, Ø80cm, UN1H2/X295/S Zulassung, weiss
Sicherheitsfass Gefahrgutfass aus PVC, PIG, 360L, 105cm H, Ø80cm, UN1H2/X295/S Zulassung, weiss
Artikel-Nr.:
     638-51467-Pak725
Hersteller:
     NP
Herst.-Nr.:
     PAK725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
pe sicherheitsfass
sicherheitsfass 360 l

PIG® Sicherheitsfässer

Als Sicherheitsfass für Verpackungsgruppe I, II und III (UN1H2/X295/S) zugelassen.

Hergestellt aus PVC beschichtetem Polyester / Dauerhaft und schützt Produkte gegen UVStrahlung.

Verwendung als Overpak für beschädigte oder leckende Verpackungen.

der Konzeption wurde darauf geachtet, dass das Fass rasch und bequem untergebracht und

gesichert und so für den Transport vorbereitet werden kann.

Hat eine durchscheinende Ablage für Etikett / Sichert richtige Kennzeichnung

100% Polyäthylen / Chemikalienbeständig; leichtgewichtig; wird nicht rosten oder korrodieren.

Schraubdeckel hat eine Kerbwirkung / Einfach zu schließen und mit einer Stange festz

Weitere Technische Daten und Produktbeschreibungen,
siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfässer, Gefahrguttransportbehälter, UN1H2, UN1H2/X295/S, Zulassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,85*
€ 849,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,59*
€ 830,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,54*
€ 796,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,70*
€ 771,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,50*
€ 730,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.