Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mobiles Ölabsaug- und Ablaßgerät mit Pumpe, 90l Behälter, Druckluftpumpe 1:1, Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Ölabsaug- und Ablaßgerät mit Pumpe, 90l Behälter, Druckluftpumpe 1:1, Trichter
Mobiles Ölabsaug- und Ablaßgerät mit Pumpe, 90l Behälter, Druckluftpumpe 1:1, Trichter
Mobiles Ölabsaug- und Ablaßgerät mit Pumpe, 90l Behälter, Druckluftpumpe 1:1, Trichter
Mobiles Ölabsaug- und Ablaßgerät mit Pumpe, 90l Behälter, Druckluftpumpe 1:1, Trichter
Artikel-Nr.:
     638-51414-042-1412-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     042-1412-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

Ausstattung:

Behältervolumen 90l

Druckluftpumpe Art. 51414-020-1165-000

Trichterfassungvermögen 20l, 360° schwenkbar

10 x Absauglanze 2m Absaugschlauch Art. 51414-044-1479-000

Technische Daten:

Höhe: 1850mm

Breite: 500mm

Tiefe: 650mm

Gewicht: 40,5kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Ölablaßgerät, Ölauffanggerät, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.214,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,05*
€ 2.828,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,18*
€ 2.781,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.267,18*
€ 2.697,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,34*
€ 2.655,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,07*
€ 2.634,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.