Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Saugrohr für Wandpumpen 1250mmx x 42mmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDELSTAHL Saugrohr für Wandpumpen 1250mmx x 42mmØ
EDELSTAHL Saugrohr für Wandpumpen 1250mmx x 42mmØ
EDELSTAHL Saugrohr für Wandpumpen 1250mmx x 42mmØ
EDELSTAHL Saugrohr für Wandpumpen 1250mmx x 42mmØ
Artikel-Nr.:
     638-51414-025-1269-125
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     025-1269-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
meclube saugrohr
saugrohr

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Pneumatische Pumpen:

Bestehend aus:

EDELSTAHL Saugrohr 42mm Ø x 1250mm

EDELSTAHL Schlauchtülle für 25mm Ø Schlauch

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Fettpumpe, Druckluftfettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse, Fettpistole, Hochdruckfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,37*
€ 419,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.