Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizte Unterziehhose beheizbare Hose, FIRE-PANTLINER, mit Ladegerät und Akkupack, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beheizte Unterziehhose beheizbare Hose, FIRE-PANTLINER, mit Ladegerät und Akkupack, Größe M
Beheizte Unterziehhose beheizbare Hose, FIRE-PANTLINER, mit Ladegerät und Akkupack, Größe M
Beheizte Unterziehhose beheizbare Hose, FIRE-PANTLINER, mit Ladegerät und Akkupack, Größe M
Artikel-Nr.:
     638-51409-aj6-m
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     aj6-m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Für Wohlbefinden auch in der kalten Jahreszeit sorgt die beheizte

Unterziehhose FIRE-PANTLINER. Ideal für das Tragen unter Hosen,

Skihosen, Arbeitshosen und Jeans,.

Die Unterziehhose hat drei Heizstufen mit einem speziellen Heizzellensystem,

das im Knie- und Nierenbereich eingearbeitet ist. Durch die Nähe zur Haut erfolgt

eine ideale Wärmeübertragung, welche durch die darüber angezogenen

Kleidungsschichten ideal isoliert wird. Durch das dünne und weiche Material ist die

Unterziehhose sehr angenehm zu tragen.

Der Akku befindet sich in der rechten Hosentasche und wird durch Knopfdruck am

Heizstufenregler an der Hose gesteuert und wärmt je nach Stufe für zwei bis fünf

Stunden.

Die beheizte Unterziehhose ist eine weitere innovative Lösung um sich warm zu

halten sowohl ob bei sportlichen Aktivitäten als auch im Alltag.

  • Beheizte UnterziehhoseSehr dünnes und weiches Material

    • Material: 85% Nylon, 15% Elastan
    • Farbe: Schwarz
    • Handwäsche
    • Großflächige Heizelemente im Knie und Nierenbereich
  • Alpenheat Controller mit Akkupack
    • Heizdauer 2 ? 5 Stunden 
    • Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 7.4V / 2.2 Ah / 16.3Wh
    • Akku: klein, leicht (130g) und kompakt (55 x 70 x 25 mm)
    • 3 stufig einstellbare Heizleistung
    • Druckknopfbetätigung
  • Alpenheat Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz
    • Ladezeit: 4 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.