Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE-Drucksprüher "P5SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 5 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE-Drucksprüher "P5SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 5 Liter, 4 Bar
INDUSTRIE-Drucksprüher "P5SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 5 Liter, 4 Bar
INDUSTRIE-Drucksprüher "P5SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 5 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-P5si
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     P5SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät

Der P5si- Drucksprüher ist ein Kompressionsprüher mit 5 Liter Fassungsvermögen.

Durch die besondere Austattung wie z.B. alle Dichtungen aus VITON und der

säurebeständigen Sprühlanze aus V2A-Edelstahl ist er bestens für extreme Einsätze

gewappnet.

Die Anwendungsgebiete sind vielfältig :

Industrie, Werkstätten, KFZ-Branchen, Großküchen , Sanitäranlagen; Schwimmbäder,

Reinigung von LKW u. Pkw, Kfz-Werkstätten und Tankstellen, Werkstätten und

Produktionsbetriebe, Desinfektion, Ölindustrie , Maschinenbau, Seuchenbekämpfung,

Insektenbekämpfung, Ungezieferbekämpfung, Profi- Pflanzenschutz, Gartenbau,

Gebäudereinigung, u.v.m.

Das Sprühgerät ist professionell und praktisch ausgestattet, bleibt aber denoch sehr

einfach zu bedienen. Die Hochleistungspumpe baut den Druck bis 4 bar sehr schnell

und leicht auf. Alle Teile sind aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt und

garantieren auch eine sehr hohe Chemikalienverträglichkeit für eine Vielzahl von

chem. Stoffen.

Ausstattung / Highlights

- halbtransparenter Hochdruck-Tank *(5 Jahre Garantie)

- 4 bar max. Druck

- V2A -Teleskop-Sprühlanze, stufenlos 80 bis 135 cm

- Abgewinkelte, verstellbare Düse (MR1.5)

- Inline-Filter

- Dosiergriff mit Start- / Stop- oder Dauerbetrieb -Funktion

- Inline-Filter gegen Verstopfungen

- Langer gewebeverstärkter Schlauch (170 cm)

- Sicherheitsüberdruckventil

- Komfort Tragegurt, gepolstert

- Pumpgriff = Tragegriff und Lanzenhalterung

- Einfüll-Trichter

- Viton Dichtungen

- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Kapazität: 5,75 l

Füllmenge: 5,0 l

Druck: 4 bar

Gewicht: 1,8 kg

Höhe: 415 mm

Breite: 220 mm

Dichtung: Viton

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Informationen:
Volumen:
5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.