Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar
PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar
PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-P5
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät

Der P5- Drucksprüher hat eine Tankgröße von  5 Liter. Das Drucksprühgerät ist perfekt

im Umgang mit Pflanzenschutzmittel (Round Up, Banvel, Glyphosat), Flüssigdünger

oder handelsüblichen Reiniger. Deswegen ist dieser Drucksprüher ebenso für

Reinigungsarbeiten oder Desinfektionsarbeiten zu empfehlen.

Das Sprühgerät ist professionell und praktisch ausgestattet, bleibt aber denoch sehr

einfach zu bedienen. Ein Novum dieses professionellen Drucksprühers ist ein

max. Druck von bis zu 4 bar, der dank einer Hochleistungspumpe sehr schnell

aufgebaut wird. Alle Teile sind aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt und

garantieren auch eine gute Chemikalienverträglichkeit für eine Vielzahl von chem. Stoffen.

Dank der NBR-Dichtungen ist das Sprühgerät auch ölfest.

Zudem gestaltet sich der Sprühvorgang durch die leichte ALU-Teleskop-Srühlanze sehr

komfortabel, da diese von 80 bis zu 135 cm stufenlos ausziehbar ist.

Für dieses Produkt gibt es optionales Zubehör, wie z.B. Breitstrahldüsen-Sets,

Sprüharme bis 1,50 m Breite, Teleskop-Lanzen bis 3 m uvm..

- halbtransparenter Tank aus PP,  5 Liter

- 4 bar max. Druck

- ALU Teleskop-Sprühlanze 80 bis 135 cm

- Düse, verstellbar von Sprühnebel bis Vollstrahl

- Dosiergriff mit Start- / Stop- oder Dauerbetrieb -Funktion

- Sicherheitsüberdruckventil

- Inline-Filter gegen Verschmutzungen

- NBR - Dichtungssatz, ölfest

- langer gewebeverstäkter Schlauch

- gepolsterter Komfort-Schultertragegurt

- gute Chemikalienverträglichkeit

Technische Daten:

Kapazität: 5,75 l

Füllmenge: 5,0 l

Druck: 4 bar

Gewicht: 1,6 kg

Höhe: 415 mm

Breite: 220 mm

Dichtung: NBR

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Informationen:
Volumen:
5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG