Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60356, 910x590x1260mm, Tragfähigk. 100kg, 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60356, 910x590x1260mm, Tragfähigk. 100kg, 4 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60356, 910x590x1260mm, Tragfähigk. 100kg, 4 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60356, 910x590x1260mm, Tragfähigk. 100kg, 4 Böden
Artikel-Nr.:
     638-51386-km60356
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM60356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Standard-Serie

Höhe bis zum obersten Boden 1125 mm

- Abstand zwischen den Böden 280 mm

- Bodenabmessungen 825 x 500 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100mm

- Tragfähigkeit 100kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen km, etagenwagen, servierwagen 4 böden, Transportwagen, Kleinteilewagen, Tablettwagen, Griffroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.