Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60355, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60355, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60355, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60355, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden
Artikel-Nr.:
     638-51386-km60355
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM60355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Standard-Serie

Höhe bis zum obersten Boden 810 mm

- Abstand zwischen den Böden 280 mm

- Bodenabmessungen 825 x 500 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100mm

- Tragfähigkeit 100kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen km, etagenwagen, servierwagen 3 etagen, Transportwagen, Kleinteilewagen, Tablettwagen, Griffroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.