Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60354, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60354, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 2 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60354, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 2 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60354, 910x590x940mm, Tragfähigk. 100kg, 2 Böden
Artikel-Nr.:
     638-51386-km60354
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM60354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Standard-Serie

Höhe bis zum obersten Boden 810 mm

- Abstand zwischen den Böden 590 mm

- Bodenabmessungen 825 x 500 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100mm

- Tragfähigkeit 100kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen km, etagenwagen, servierwagen 2 böden, Transportwagen, Kleinteilewagen, Tablettwagen, Griffroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.