Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60351, 710x400x805mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60351, 710x400x805mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60351, 710x400x805mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden
Edelstahl Servierwagen Etagenwagen Standard, KM60351, 710x400x805mm, Tragfähigk. 100kg, 3 Böden
Artikel-Nr.:
     638-51386-km60351
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM60351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Standard-Serie

Höhe bis zum obersten Boden 680 mm

- Abstand zwischen den Böden 200 mm

- Bodenabmessungen 685 x 380 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100mm

- Tragfähigkeit 100kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen km, etagenwagen, servierwagen 3 etagen, Transportwagen, Kleinteilewagen, Tablettwagen, Griffroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.