Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckkarre,Sackkarre, Luftbereift 260mm, 920 x 480 x 1170 mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckkarre,Sackkarre, Luftbereift 260mm, 920 x 480 x 1170 mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Gepäckkarre,Sackkarre, Luftbereift 260mm, 920 x 480 x 1170 mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Gepäckkarre,Sackkarre, Luftbereift 260mm, 920 x 480 x 1170 mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Artikel-Nr.:
     638-51386-KM106
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Klassisch robuste Gepäck- und Sackkarre mit 260 mm Luftbereifung.

Extra lange, zusammenklappbare Ladefläche.

  • Pulverlackiert
  • Ladefläche/ Ausfallrahmen 340 x 630 mm
  • Kleine Ladefläche 415 x 205 mm
  • Luftbereift 260 x 85 mm
  • Tragfähigkeit: 250 kg

 

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie im Produktdatenblatt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.