Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANUK Schutzkoffer Case Typ 903, Zertifiziert, 23,1 x 17,3 x 9,7cm, 0,7kg, ohne Einsatz, Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NANUK Schutzkoffer Case Typ 903, Zertifiziert, 23,1 x 17,3 x 9,7cm, 0,7kg, ohne Einsatz, Olive
NANUK Schutzkoffer Case Typ 903, Zertifiziert, 23,1 x 17,3 x 9,7cm, 0,7kg, ohne Einsatz, Olive
NANUK Schutzkoffer Case Typ 903, Zertifiziert, 23,1 x 17,3 x 9,7cm, 0,7kg, ohne Einsatz, Olive
NANUK Schutzkoffer Case Typ 903, Zertifiziert, 23,1 x 17,3 x 9,7cm, 0,7kg, ohne Einsatz, Olive
Artikel-Nr.:
     638-51380-903-1-5
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     903-1-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer

NANUK wird mit innovativen Merkmalen ausgeliefert.

In zahllosen Forschungs-und Entwicklungsstunden wurden die Anforderungen

an NANUK festgelegt.

Es entstand ein für die Herausforderungen von heute ausgestatteter

Behältersatz.

NANUK widerspiegelt das Feedback der Profis verschiedener Bereiche und

stellt die Entwicklung herkömmlicher Schutzbehälter dar.

Dank seines Konzeptes passt sich NANUK auch an Ihre sich ändernden

Bedürfnisse an.

Viele bei anderen Behältern optionale Merkmale sind bei NANUK Standard.

Aufsatzmerkmale wurden in die Behälter während der

Planungsphase integriert: Einen Schulterriemen oder Einbausatz fügen Sie

ganz leicht hinzu, ohne den Behälter mit Öffnungen oder zusätzlicher Hardware

zu modifizieren.

MERKMALE:

- Vorhängeschloss-Tauglich

- Wasserfest IP 67 bewertet

- Schlagfestes NK-7tm-Harz

- Faltbarer Softgriff

- PowerClaw-Arretiersystem

- Intergriertes Einfassungssystem

- Hardware aus 100% Edelstahl

- Stapelbar

- Lebenslange Garantie

 

Zertifizierungen:

NANUK ist robust und langlebig, aber Sie müssen uns nicht beim Wort nehmen.

Allen elf NANUK Behälter wurden von einem unabhängigen Testlabor auf

Übereinstimmung mit den Richtlinien geprüft, mit den folgenden Standards:

ATA Spezifikation 300 Kategorie 1 Schlag
ASTM D-4169 DC- 18 Fall
ASTM D-4169 DC- 18 Erschütterung
ASTM D-4169 DC- 18 Regen
MIL-STD-810F Eintauchen
IP 67 Wasserschutz

 

Lieferbares Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- TSA-Vorhängeschloss

- Schulterriemen

- Gepolsterte Trennwände

- Würfelschaumstoff

- Wasserfester Einbausatz

Lieferbare Farben:

- Schwarz

- Orange

- Gelb

- Silber

- Olive

- Grau

- Rot

- Blau

- Grün

 

Weitere Technische Beschreibung siehe Produkt-PDF

Farbe gemäß Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Messgerätekoffer, Schutzkoffer, hartschalenkoffer schwarz, gerätekoffer, nanuk schutzkoffer, Nanuk, Koffer, Vergleichbar Peli, Transportkoffer, Spezialkoffer, Beamerkoffer, Fotokoffer, Photokoffer, Werkzeugkoffer, Servicekoffer, Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nanuk
Schulterriemen
ab € 64,90*
Zubehör
Nanuk
tsa
ab € 61,74*
Zubehör
Nanuk
903-WPK
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.