Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor Typ Profi-Line PLH 1080/15/300D, 400V, 7,5kW, 15bar, 300l, 805l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kompressor Typ Profi-Line PLH 1080/15/300D, 400V, 7,5kW, 15bar, 300l, 805l/min
ELMAG Kompressor Typ Profi-Line PLH 1080/15/300D, 400V, 7,5kW, 15bar, 300l, 805l/min
ELMAG Kompressor Typ Profi-Line PLH 1080/15/300D, 400V, 7,5kW, 15bar, 300l, 805l/min
Artikel-Nr.:
     638-51338-110429
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     110429
EAN/GTIN:
     9004853110429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren

Profi-Line EUROCOOL Druckluftkompressoren sind Hochleistungsgeräte mit

klar strukturiertem Technikdesign für höchsten Wirkungsgrad, entsprechen in

jedem Ausführungsdetail den Anforderungen an verlässliche Drucklufterzeuger

für Gewerbe und Industrie, bieten für unterschiedliche Organisationsformen

eine breite Auswahl an flexibel oder stationär einsetzbaren Geräten.


Ob horizontale oder vertikale Ausführung - EUROCOOL Kompressoren

erfüllen höchste Ansprüche an moderne Drucklufterzeuger:

- Robuste Ausführung und bewährte
- Technik für hohe Betriebssicherheit
- Optimierter Wirkungsgrad
-  sehr gutes Kosten-/Nutzenverhältnis
-  erhöhte Wirtschaftlichkeit
Niedrige Drehzahl
-  1.100 bis 1.450 UpM
-  geräuscharmer Betrieb:
   76 bis 78 dB(A)
-  geringer Verschleiß
Niedrige Drucklufttemperatur
-  Lufteintrittstemperatur in den Kessel 50 °C bis max. 60 °C
-  geringe Kondensatentwicklung
-  sehr gute Druckluftqualität

Überzeugende Ausführungsmerkmale:
-
Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais

- Automatische Stern-Dreieckschaltung, außer Modelle 600 und 840

- Magnetventil für Anlaufentlastung

- Indirekter Antrieb mittels Keilriemen

- Kompressorzylinder aus Grauguss

- Hochleistungs-Präzisionskolben

- Zweizylinderaggregat, ab Modell 1450 vier V-Zylinder

- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen,

  tiefen Kühlrippen

- Zusatzkühlung

- Kupferrohrwendel

- Großzügiges Guss- Lüfterrad

- CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb

- Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...

 

Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes finden Sie

in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

 

Weitere Suchbegriffe: stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, Kompressor, Druckluftkompressor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.104,44*
€ 4.279,20*
€ 4,90*
ab € 4.104,45*
€ 4.279,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.123,97*
€ 4.299,90*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 4.839,93*
€ 5.019,12*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.019,12*
€ 5.972,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.976,66*
€ 5.922,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.875,36*
€ 5.801,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.839,93*
€ 5.759,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.