Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor Typ EUROAIR 400/10/50D, 400V, 2,2kW, 10bar, 50l, 240l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Kompressor Typ EUROAIR 400/10/50D, 400V, 2,2kW, 10bar, 50l, 240l/min
ELMAG Kompressor Typ EUROAIR 400/10/50D, 400V, 2,2kW, 10bar, 50l, 240l/min
ELMAG Kompressor Typ EUROAIR 400/10/50D, 400V, 2,2kW, 10bar, 50l, 240l/min
Artikel-Nr.:
     638-51338-102110
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     102110
EAN/GTIN:
     9004853102110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

EUROAIR 300 und 400 Druckluftkompressoren von ELMAG ®  sind vorzügliche
Einsteigermodelle der Profi-Klasse. Durch ihr hervorragendes Preis-/Leis-
tungsverhältnis sind sie auch für den anspruchsvollen Heimwerker geeignet.
Diese kraftvollen Geräte mit Wechsel- oder Drehstrommotor, Keilriemen-          
antrieb, Gusszylinder, Präzisions-Hochleistungskolben, großem Lüfterrad
und Nachkühlung aus Aluminium-Druckguss (nur EUROAIR 400)
liefern auch für längere Powereinsätze ausreichend
Druckluft aus zwei Schnellanschlusskupplungen.
Mit einem Behältervolumen von 50 Liter, einer Liefermenge von 110
bzw. 240 Liter pro Minute und dem automatischen Ein-/Ausschaltbe-
trieb sind mit den EUROAIR 300 und 400 Kompressoren auch für klei-
ne Lackierarbeiten stets ausreichend Druckluftreserven vorhanden.
Große Leistung - kleiner Preis: EUROAIR!

 

Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes finden Sie

in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.009,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,17*
€ 1.416,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,52*
€ 1.371,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,29*
€ 1.242,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,44*
€ 1.201,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.