Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/200D, 400V, 4,4kW, 10bar, 200l, 470l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/200D, 400V, 4,4kW, 10bar, 200l, 470l/min
ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/200D, 400V, 4,4kW, 10bar, 200l, 470l/min
ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/200D, 400V, 4,4kW, 10bar, 200l, 470l/min
Artikel-Nr.:
     638-51338-100345
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     100345
EAN/GTIN:
     9004853100345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Die    bewährte    ELMAG ®     MEISTER-Klasse:


Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis

ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind

die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und

Industriebetrieben vorzufinden.

Sie sind die erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz

von Druckluft für unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den

kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht.

Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf, wie beispielsweise dem

Lackieren von großen Flächen oder Sandstrahlen wird ein Behältervolumen

von mindestens 100 Liter empfohlen.

 

Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes finden Sie

in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

 

Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobiler kompressor elmag, kompressor fahrbar, Kompressor, Druckluftkompressor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.587,98*
€ 1.710,02*
€ 4,90*
ab € 1.587,33*
€ 1.710,03*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.590,40*
€ 1.718,24*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,91*
€ 1.958,12*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 2.131,90*
€ 2.268,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,90*
€ 2.699,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,09*
€ 2.670,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.174,83*
€ 2.588,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.142,83*
€ 2.549,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,90*
€ 2.536,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10032
ab € 1.393,46*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.467,97*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.585,68*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.721,88*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 252,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.