Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB6-3" leichte Bauweise, R+L, Ø1-10mm, 200W, 1600 U/min,0,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB6-3" leichte Bauweise, R+L, Ø1-10mm, 200W, 1600 U/min,0,7kg
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB6-3" leichte Bauweise, R+L, Ø1-10mm, 200W, 1600 U/min,0,7kg
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB6-3" leichte Bauweise, R+L, Ø1-10mm, 200W, 1600 U/min,0,7kg
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB6-3" leichte Bauweise, R+L, Ø1-10mm, 200W, 1600 U/min,0,7kg
Artikel-Nr.:
     638-51309-gb6-3
Hersteller:
     AirApp Power Tools
Herst.-Nr.:
     GB6-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Leistungsstarke Bohrmaschine mit geringem Leistungsgewicht und angenehmer

Ergonomie, mit hochwertigem Planetengetriebe und standfestem Motor.

Luftanschluss:

¼" BSPT, Stecknippel im Lieferumfang

Fließdruck:

max. 6,2 bar in Betrieb. Mindest-Leitungsquerschnitt Ø 8 mm innen.

Luftverbrauch:

weit unter dem üblichen Durchschnitt durch die Verwendung moderner Druckluftmotoren

Medium:

entwässerte, geölte Druckluft

Rechts-/Linkslauf durch gut zugänglichem und leicht bedienbarem Umschalter

Gehäusewerkstoff:

Stahl, Aluminium-Legierungen und Gummihandgriff zur Kältereduzierung

 

Anbohrautomatik, hohes Drehmoment mit Schnellspannbohrfutter Ø 1,5 - 13 mm

Kompakte Bohrmaschine mit doppeltem Planetengetriebe für ein hohes

Drehmoment bei konstanter Leistung. Kälteisolierter Hand- und Seitengriff.

Der seitlich angebrachte Umsteuerhebel ist für Rechtsund Linkshänder geeignet.

Der zweistufige Betätigungsknopf erleichtert das "Anbohren" mit geringer Drehzahl.

Die Abluft wird durch den Handgriff nach unten vom Benutzer weggeführt.

 

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau

und Holzindustrie.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Druckluftbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 168,83*
Lager 638
k.A.
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 190,45*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AirApp Power Tools
ABS-20
ab € 17,78*
Zubehör
AirApp Power Tools
MB-021/10
ab € 140,64*
Zubehör
AirApp Power Tools
MB-028/10
ab € 141,61*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-10
ab € 17,68*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-10-11
ab € 17,37*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-20
ab € 17,57*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-20-11
ab € 17,51*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-20-600
ab € 47,26*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-24/5
ab € 5,06*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-3
ab € 20,65*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-30
ab € 17,38*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-30-11
ab € 17,60*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-32/5
ab € 5,66*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-4
ab € 27,86*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-40
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.