Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB5-4" Anbohrautomatik, R+L, Ø1,5-13mm, 550W, 850 U/min,1,2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB5-4" Anbohrautomatik, R+L, Ø1,5-13mm, 550W, 850 U/min,1,2kg
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB5-4" Anbohrautomatik, R+L, Ø1,5-13mm, 550W, 850 U/min,1,2kg
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB5-4" Anbohrautomatik, R+L, Ø1,5-13mm, 550W, 850 U/min,1,2kg
Druckluftbohrer Druckluftbohrmaschine "GB5-4" Anbohrautomatik, R+L, Ø1,5-13mm, 550W, 850 U/min,1,2kg
Artikel-Nr.:
     638-51309-gb5-4
Hersteller:
     AirApp Power Tools
Herst.-Nr.:
     GB5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Leistungsstarke Bohrmaschine mit geringem Leistungsgewicht und angenehmer

Ergonomie, mit hochwertigem Planetengetriebe und standfestem Motor.

Luftanschluss:

¼" BSPT, Stecknippel im Lieferumfang

Fließdruck:

max. 6,2 bar in Betrieb. Mindest-Leitungsquerschnitt Ø 8 mm innen.

Luftverbrauch:

weit unter dem üblichen Durchschnitt durch die Verwendung moderner Druckluftmotoren

Medium:

entwässerte, geölte Druckluft

Rechts-/Linkslauf durch gut zugänglichem und leicht bedienbarem Umschalter

Gehäusewerkstoff:

Stahl, Aluminium-Legierungen und Gummihandgriff zur Kältereduzierung

 

Anbohrautomatik, hohe Drehzahl mit Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm

Kraftvolle Universalbohrmaschine mit kälteisoliertem Handgriff.

Der seitlich angebrachte Umsteuerhebel ist für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Der zweistufige Betätigungsknopf erleichtert das "Anbohren" mit geringer Drehzahl.

Die Abluft wird durch den Handgriff nach unten vom Benutzer weggeführt.

 

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau

und Holzindustrie.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Druckluftbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 177,85*
Lager 638
k.A.
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 216,64*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AirApp Power Tools
ABS-20
ab € 17,90*
Zubehör
AirApp Power Tools
MB-021/10
ab € 141,17*
Zubehör
AirApp Power Tools
MB-028/10
ab € 139,82*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-10
ab € 17,75*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-10-11
ab € 17,64*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-20
ab € 17,75*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-20-11
ab € 17,61*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-20-600
ab € 47,63*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-24/5
ab € 5,16*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-3
ab € 20,75*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-30
ab € 17,52*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-30-11
ab € 17,52*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-32/5
ab € 5,62*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-4
ab € 27,55*
Zubehör
AirApp Power Tools
ZB-40
ab € 19,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.