Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beutel aus Packschaum, Schaumbeutel, Packschaumbeutel, 100 x 120mm, Stärke 2mm, 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Beutel aus Packschaum, Schaumbeutel, Packschaumbeutel, 100 x 120mm, Stärke 2mm, 500 Stück
Beutel aus Packschaum, Schaumbeutel, Packschaumbeutel, 100 x 120mm, Stärke 2mm, 500 Stück
Beutel aus Packschaum, Schaumbeutel, Packschaumbeutel, 100 x 120mm, Stärke 2mm, 500 Stück
Beutel aus Packschaum, Schaumbeutel, Packschaumbeutel, 100 x 120mm, Stärke 2mm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51300-100208
Hersteller:
     P&F
Herst.-Nr.:
     51300-100208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Beutel aus Packschaum - PE-Schaumbeutel 100 x 120mm


PE-Schaumbeutel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen

Verkratzen sowie vor Feuchtigkeit und Staub

Abmessungen: 100 x 120mm

Stärke: 2mm

 

Sie suchen einen Schaumbeutel in Sondergröße?

KEIN PROBLEM -

Wir bitten Ihnen auch Sondergrößen in Kleinmengen an

 

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 10x10cm, packschaum, Packschaumbeutel, Beutel aus Packschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,13636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 74,49*
€ 88,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 72,30*
€ 86,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 68,72*
€ 81,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,18*
€ 81,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG