Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spannbacken-Schelle Spannbandschelle, 1-teilig, W1verz., Bandbreite 9mm, Durchmesser 19, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spannbacken-Schelle Spannbandschelle, 1-teilig, W1verz., Bandbreite 9mm, Durchmesser 19, 100 Stück
Spannbacken-Schelle Spannbandschelle, 1-teilig, W1verz., Bandbreite 9mm, Durchmesser 19, 100 Stück
Spannbacken-Schelle Spannbandschelle, 1-teilig, W1verz., Bandbreite 9mm, Durchmesser 19, 100 Stück
Spannbacken-Schelle Spannbandschelle, 1-teilig, W1verz., Bandbreite 9mm, Durchmesser 19, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51280-6109100019
Hersteller:
     S-T
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbandschellen

Einbereichsschelle

Leichte Ausführung

Material: W1 verzinkt

DIN 3017

Nenndurchmesser 19

Bandbreite: 9mm

Schraube: M4 x 22 SZ

VE = 100 Stück

Weitere Lieferbare Schellenvarianten siehe Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Einbereichsschelle, Spannbandschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6769* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG