Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosband EB 13, Werkstoff W4, V2A, 3m + 6 klappbare Schellenköpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlosband EB 13, Werkstoff W4, V2A, 3m + 6 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 13, Werkstoff W4, V2A, 3m + 6 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 13, Werkstoff W4, V2A, 3m + 6 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 13, Werkstoff W4, V2A, 3m + 6 klappbare Schellenköpfe
Artikel-Nr.:
     638-51280-141300003b
Hersteller:
     S-T
Herst.-Nr.:
     141300003b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Material: W4

Bandbreite: 13mm

Länge 3m

inkl. 6 klappbare Köpfe

Weitere Lieferbare Schellenvarianten siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schellenköpfe, schellenband 13mm, schellenband, Schlauchschelle, Schneckengewinde, DIN 3017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.