Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU30, Inhalt 0,30m³, 1440x680x580mm,Tragl. 750kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU30, Inhalt 0,30m³, 1440x680x580mm,Tragl. 750kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU30, Inhalt 0,30m³, 1440x680x580mm,Tragl. 750kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU30, Inhalt 0,30m³, 1440x680x580mm,Tragl. 750kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU30, Inhalt 0,30m³, 1440x680x580mm,Tragl. 750kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-SGU30-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU30-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem

Randprofil

■■stabiler Grundrahmen mit

Einfahrtaschen

■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

Speziell zum Sammeln und Trennen

der Flüssigkeiten von Feststoffen

- verschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm,

  Teilung 6 mm

- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- öl- und wasserdicht


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Stützfüße für Gabelhubwagenaufnahme

- Aufnahmen für Kran, Hubwagen oder Ballenklammer

- einstellbare Kippbremse ab Typ SGU 50 

 

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 300 l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,65*
€ 910,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,89*
€ 910,42*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,41*
€ 948,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,35*
€ 949,76*
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.535,57*
€ 1.644,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,46*
€ 1.956,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,40*
€ 1.938,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,65*
€ 1.879,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,73*
€ 1.846,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,57*
€ 1.827,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,71*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,33*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,39*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.