Große XL Plattform
Sehr Preisgünstig
Edelstahlplattformabdeckung
Referenzstückzählung
inkl. Akku
Eigenschaften:
- 6 Funktionstasten zur einfachen Bedienung
- Grundfuktionen: Nullstellen, Tarieren, Brutto- /Nettoumschaltung,
Referenzstückzählung, Addition
- Tierwägefunktion, ermittelt einen Gewichtswert auch bei bewegter Last,
Halte-Spitzenmesswertfunktion, automatische Abschaltung,
Lo/Ok/Hi Prüfwägung
- Anzeigeelektronik im robusten ABS
- Gehäuse, inkl. Befestigungsbügel
- Handgriff und Rollen zum leichten Transport
- Gestecktes Anzeigenkabel zum sicheren Transport
- Edelstahlplattformabdeckung
- Multirange
- Für nicht eichpflichtige Wägungen
Stromversorgung:
- Akkubetrieb, Betriebsdauer ca. 30 Stunden bei Dauerbetrieb,
Ladezustandsanzeige
- 230VAC Netz/Ladegerät
Technische Daten:
- XL Plattform 905 x 505mm, Höhe ca. 70mm
- Abmessungen Anzeige inkl. Halterung ca. 222x134x53mm
- LCD Anzeige, hinterleuchtet (6-stellig, 25mm hoch)
- Temperaturbereich: 0° bis 40°C
- Spiral-Kabellänge ca. 0,7-1,0m
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)