Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Paketwaage Typ KPZ 2-11-3, 60kg Kapaz., 50g Teilung, 550x550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Paketwaage Typ KPZ 2-11-3, 60kg Kapaz., 50g Teilung, 550x550mm
Tischwaage Paketwaage Typ KPZ 2-11-3, 60kg Kapaz., 50g Teilung, 550x550mm
Tischwaage Paketwaage Typ KPZ 2-11-3, 60kg Kapaz., 50g Teilung, 550x550mm
Artikel-Nr.:
     638-51275-2113006050
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2113006050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Tischwaage
tischwaage stückzahl

Sehr Preisgünstig

Robust und Präzise

Batteriebetrieb möglich

100% Tarrierbar

Wägeplattform aus Edelstahl (Optional)

 

Konstruktion:

Pulverbeschichtetes Aluminium Grundgestell mit lackierter Abdeckplattform

(Optional Edelstahlplattform), mit einer hochwertigen Aluminium Wägezelle

(IP 67), 1,20 m langes Verbindungskabel zwischen der Wägeplattform und der

Anzeige. Die nachfolgende Anzeig ist im Preis enthalten

Stromversorgung:

230 Volt Netzbetrieb über externes Netzgerät oder Batteriebertrieb, optional Akkubetrieb möglich

 

 

Standard Anzeige zur KPZ 2-11-3

Robustes Anzeigengehäuse mit wasser - und staubdichter Folientastatur, 5 mm

hohes, 4½ stelliges hinterleuchtetes LCD?Display, Tischversion mit 4

Gummifüssen.

Wandbefestigung möglich.

Batteriebetrieb über 4 Mignon AA/UM - 3 Batterien möglich.

Funktionen:

100 % Tarierbarkeit ( Mehrfachtara ), Brutto / Netto?Gewichtanzeige,

Stückzählung über Referenzmenge, Einheitenumschaltung ,

Zuwägen/Kommissionieren möglich.

Holdfunktion, Batterieschonende einstellbare AUTO-Abschaltfunktion

 

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

 
 
 
Weitere Suchbegriffe: paketwaage, Universalwaage, Präzisionswaage, Stückzählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,28*
€ 628,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K-PZ
2113006001
ab € 141,18*
Zubehör
K-PZ
2113000100
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.