Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1EN, Edelstahl, 2000kg Kap., 1000g Teil., 840x1260mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1EN, Edelstahl, 2000kg Kap., 1000g Teil., 840x1260mm, geeicht
Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1EN, Edelstahl, 2000kg Kap., 1000g Teil., 840x1260mm, geeicht
Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1EN, Edelstahl, 2000kg Kap., 1000g Teil., 840x1260mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-1n000000200e
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     1N000000200E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Palettenwaage
bodenwaage geeicht
palettenwaage
Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz
 
Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile
 
Stahlkonstruktion inkl. Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport
 
bzw. Standortwechsel. Eine breite Auflagefläche erleichtert die Handhabung.
 
Konstruktion:
 
Stahl Rechteckrohr 120 x 60mm, (Material 1.4301).
 
Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung.
 
Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.
 
Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der
 
Waagenrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.
 
Außenmaß 1260 x 840mm (über den Handgriff 1340mm),
 
Innenmaß 1140x600mm.
 
Wägesystem:
 
hochwertige, geeichte DMS Messzellen, IP 67, OIML C3. Typ KPZ 502E
 
Stromversorgung 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich
 
Zulassungen:
 
EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

Vollelektronisch, kompakt und robust. Für den eichpflichtigen oder nichteich-

pflichtigen Einsatz.

Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.

 

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-9-1

Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher
 
Folientastatur und hinterleutete 25 mm LCD?Anzeige, div.
 
Display Symbolanzeigen
 
Arbeitstemperatur ?10 ° bis +40 °C
 
Funktionen :
 
Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung,
 
bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-
 
Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische
 
Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton
 
und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs-Filter,
 
automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.
 
Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Balkenwaage, Edelstahlwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.980,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,03*
€ 3.686,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,32*
€ 3.659,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.010,67*
€ 3.582,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,12*
€ 3.546,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K-PZ
120029002
ab € 231,59*
Sonstiges
K-PZ
1200400000
ab € 61,35*
Sonstiges
K-PZ
1251E9200
ab € 321,99*
Sonstiges
K-PZ
300115000
ab € 147,02*
Sonstiges
K-PZ
300118000
ab € 100,98*
Sonstiges
K-PZ
300116000
ab € 245,94*
Sonstiges
K-PZ
120034000
ab € 817,50*
Sonstiges
K-PZ
51E003340
ab € 247,31*
Sonstiges
K-PZ
120035100
ab € 782,00*
Sonstiges
K-PZ
120024000
ab € 370,97*
Sonstiges
K-PZ
123071000
ab € 162,18*
Sonstiges
K-PZ
123072000
ab € 161,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.