Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Küchen-Schürze Vorbinder, Baumwolle, 80 x 80cm, 210g/m², Farbe Weiß, 36 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Latzschürze Küchen-Schürze Vorbinder, Baumwolle, 80 x 80cm, 210g/m², Farbe Weiß, 36 Stück
Latzschürze Küchen-Schürze Vorbinder, Baumwolle, 80 x 80cm, 210g/m², Farbe Weiß, 36 Stück
Latzschürze Küchen-Schürze Vorbinder, Baumwolle, 80 x 80cm, 210g/m², Farbe Weiß, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-2050
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Stoffschürze - Latzschürze aus Stoff


Die Latzschürze wird zu 100 % aus Baumwolle hergestellt und ist

von fester Qualität.

Diese Schürze ist 80 x 80 cm groß und hat lange Bänder aus Polyester.

Sie ist außerdem bis zu 95°C waschbar.

Die Schürze ist vor allem für die Arbeit in der Küche oder im Service geeignet.

 

Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, latzschürze 100 x 80 cm, arbeitsschürze, arbeitsschürze weiß, Schürze, Vorbinder, Bistroschürze, Bistro-Schürze, Stoffschürze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
18
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,81*
12 Tage
unbekannt
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,28*
Lager 638
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 330,44*
€ 395,32*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 395,32*
€ 470,43
pro Box
ab 2 Boxen
€ 391,95*
€ 466,42
pro Box
ab 5 Boxen
€ 356,54*
€ 424,28
pro Box
ab 10 Boxen
€ 342,70*
€ 407,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 335,78*
€ 399,58
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 330,44*
€ 393,22
pro Box
1 Box enthält 36 Stück (ab € 9,17889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.