Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Wannenleuchte T8, für 1500mm Röhre, IP66, 1-flammig, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     638-1159-576034
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     576034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

Produktmerkmale
M2LOOM ™  T8 LED-Wannenlechten (IP 66)

- Einsatz bei extremen Bedingungen
- Ammoniakbeständig
- D-Zertifi zierung in Verbindung mit M2LOOM ™  T8 LED-Röhren
- Einsetzbar in Räumen mit erhöhter Brandlast nach VDE 0100 und VdS
- Schutzart IP66
- Überdurchschnittliche mechanische Festigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- Stabiles Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- Robuste Wanne aus PMMA
- Zuverlässige und sichere Abdichtung
- Problemlose 1-Mann-Montage
- Korrosionsbeständige Edelstahlklammern

Hinweis: ohne LED-Röhre, passende Röhre siehe Zubehör

Einsatzbereiche

 - Landwirtschaft
 - Sägewerke
 - Holzverarbeitende Betriebe
 - Handwerk und Industrie
 - Gewerbe
 - Hoch- und Tiefgaragen
 - Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
 - Kühlhäuser
 - Zahlreiche weitere Einsatzbereiche

Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, ip66 wannenleuchte led, led wannenleuchte, led wannenleuchte ip66, LED, Innenleuchte, Leuchtstoffwanne, Leuchtstoffröhre, LED-Röhre, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenwanne, M2Loom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M2LOOM
570611
ab € 31,66*
Zubehör
M2LOOM
570612
ab € 31,44*
Zubehör
M2LOOM
570613
ab € 31,42*
Zubehör
M2LOOM
570615
ab € 31,59*
Zubehör
M2LOOM
570913
ab € 37,43*
Zubehör
M2LOOM
571211
ab € 46,64*
Zubehör
M2LOOM
571212
ab € 46,49*
Zubehör
M2LOOM
571213
ab € 46,68*
Zubehör
M2LOOM
571215
ab € 46,57*
Zubehör
M2LOOM
571511
ab € 49,98*
Zubehör
M2LOOM
571512
ab € 49,78*
Zubehör
M2LOOM
571513
ab € 49,54*
Zubehör
M2LOOM
571515
ab € 49,65*
Zubehör
M2LOOM
571521
ab € 50,73*
Zubehör
M2LOOM
571522
ab € 50,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.