Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3911.11
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3911.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Hochwertiger Edelstahl-Drehhocker aus robusten Materialien, Sitz aus

PU-Schaum, wahlweise in den Farben blau oder schwarz mit Edelstahleinleger.

Edelstahlfußkreuz mit Edelstahl-Sicherheitsgasfeder erhältlich mit Rollen oder

Gleiter.

Sitzhöhe bei Gleiter 380 - 630 mm

Sitzhöhe bei Rollen 440 - 690 mm

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,94*
€ 682,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,56*
€ 669,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,11*
€ 646,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.