Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Stehhilfe "Stabilith" Modell 3640.01, Gasdruckfeder, bis 120kg, Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Stabilith" Modell 3640.01, Gasdruckfeder, bis 120kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Stabilith" Modell 3640.01, Gasdruckfeder, bis 120kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Stabilith" Modell 3640.01, Gasdruckfeder, bis 120kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Stabilith" Modell 3640.01, Gasdruckfeder, bis 120kg, Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3640.01
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3640.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl

Die Stehhilfe Stabilith 3640  (GS-geprüfte Sicherheit)

gesünder Sitzen, "stehend relaxen".

Ergonomisch und bequem, erhöht er ihre Leistungsfähigkeit und Ausdauer,

überall dort, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist. Stehhilfe Stabilith,

die sehr stabile Stehhilfe mit Stahlrohrgestell.

 

Stehhilfe mit Gasdruckfeder

? höhenverstellbar, sehr stabile Stehhilfe mit Stahlrohrgestell, ergonomisch

  geformter Komfortsitz aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum,

  Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 645 - 825mm, Sitzneigung um 15°

  (4 Rastpos.) verstellbar, Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar,

  mit Rückstellautomatik, rutschfeste Bodengleiter.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstühle
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 144,79*
€ 177,15*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 177,29*
4 Tage
8
€ 4,99*
ab € 144,47*
€ 177,48*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 178,01*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 286,98*
€ 339,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 123,11*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,65*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,51*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,36*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.