Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Klappbare" Modell 3610.01, PU-Sitz, bis 100kg, Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Klappbare" Modell 3610.01, PU-Sitz, bis 100kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Klappbare" Modell 3610.01, PU-Sitz, bis 100kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Klappbare" Modell 3610.01, PU-Sitz, bis 100kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Klappbare" Modell 3610.01, PU-Sitz, bis 100kg, Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3610.01
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3610.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl

Die Klappbare Stehhilfe (GS-geprüfte Sicherheit)

praktische Stehhilfe, im eingeklappten Zustand eine raumsparende

Angelegenheit, arretierbare Sitzhöhenverstellung 650-850 mm, Sitz aus

pflegeleichtem PU-Schaum, strapazierfähig mit Stahleinlage

 

Hochwertige Stehhilfe für dauerhaften industriellen Einsatz geeignet.

Strapazierfähiger PU-Sitz mit ausgeprägten Klimakanälen. Praktische Stehhilfe,

raumsparende Ausführung, arretierbare Sitzhöhenverstellung 650 - 850 mm,

Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, zusammenklappbar.

Für Personen bis 100 kg geeignet. Diese Stehhilfe gibt es auch mit Rollen für

den einfachen Standortwechsel z. B. im Reha-Bereich.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstühle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 142,80*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 116,08*
€ 142,94*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 116,74*
€ 143,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 143,59*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 196,58*
€ 236,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.