Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gemüseschutznetz Schutznetz, 8,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gemüseschutznetz Schutznetz, 8,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig
Gemüseschutznetz Schutznetz, 8,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig
Gemüseschutznetz Schutznetz, 8,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig
Artikel-Nr.:
     638-1103A-43008600
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-43008600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüseschutznetz
gemüseschutznetz

HOCH UV-BESTÄNDIG

sehr engmaschiger

stabiler und reißfester Typ

ca. 53 Gramm je qm

1 Rolle = 7,20 x 100 m = 720 qm

Haltbarkeit : Unsere Gemüseschutznetze sind geeignet für den Einsatz im Außenbereich für

Weitere Suchbegriffe: Gemüsenetz, Schutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,29*
  
Preis gilt ab 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.177,29*
€ 1.400,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.147,29*
€ 1.365,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG