Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzabdeckfolie 1,35m x 25m, 200my, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Holzabdeckfolie 1,35m x 25m, 200my, grün
Holzabdeckfolie 1,35m x 25m, 200my, grün
Holzabdeckfolie 1,35m x 25m, 200my, grün
Artikel-Nr.:
     638-1103A-17281321
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-17281321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzabdeckfolie
holzabdeckfolie
grün, ringsum mit Randverstärkung und
Ösen (18 mm Durchmesser) alle 30 cm

HOLZABDECKGEWEBEFOLIE hat

ABMESSUNG : 1,35 x 25 m

Wir garantieren Ihnen eine Haltbarkeit dieser Folie (bei Einsatz in unseren Regionen/BRD-Breitengraden/Westeuropa) von 3 Jahren im Außenbereich !

Vorteile : - Farbe passt sich ideal dem Landschaftsbild an - sehr lange uv-beständig - sehr stabil und reißfest, da 200 my

- ideale Breite für übliche Holzstapel

- Frost- und Hagelbeständig

- Sehr günstig im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Gitterfolien.

Einsatzzwecke : Gewächshäuser, Frühbeete, Holzabdeckungen, Campingwagen/Wohnwagenabdeckungen, Zelte/Vorzelte, Partyüberdachungen, Pool- oder Schwimmbadabdeckungen, Windschutz, ...

Eigentlich überall wo lange Haltbarkeit im Freien gefordert wird !

Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Gewächshausfolien sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt. Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung. Beim Verbrennen von Polyäthylen im energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte, wie Wasser und Kolendioxyd freigesetzt.

Weitere Suchbegriffe: Gewächshäuser, Frühbeete, Holzabdeckungen, Campingwagen, Wohnwagenabdeckungen, Zelte, Vorzelte, Partyüberdachungen, Pool- oder Schwimmbadabdeckungen, Windschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,89*
€ 165,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,56*
€ 163,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 130,61*
€ 155,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,00*
€ 151,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,58*
€ 130,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.