Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 200 x 1,5mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 200 x 1,5mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 200 x 1,5mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 200 x 1,5mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07592020
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07592020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 1,5mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,21608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 266,12*
€ 316,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 257,28*
€ 306,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 241,61*
€ 287,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 228,16*
€ 271,51
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 216,08*
€ 257,14
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.