Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 1000 x 3,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 1000 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 1000 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 1000 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-075315100
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-075315100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 3,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,02*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,34202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 401,00*
€ 477,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 396,76*
€ 472,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 361,60*
€ 430,30
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 354,82*
€ 422,24
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 342,02*
€ 407,00
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.