Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 400 x 500 x 1,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 400 x 500 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 400 x 500 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 400 x 500 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07514050
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07514050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 1,0mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,90*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,3279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 369,50*
€ 439,71
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 362,02*
€ 430,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 334,31*
€ 397,83
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 327,90*
€ 390,20
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.