Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 1,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07511010
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07511010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 1,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum 100mm, packschaum, packschaum zuschnitte, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,44*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,18944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 233,41*
€ 277,76
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 222,52*
€ 264,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 208,45*
€ 248,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 198,04*
€ 235,67
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 189,44*
€ 225,43
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.