Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Pro, 0,50m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Pro, 0,50m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,50m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,50m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07505030
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07505030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 3,00 mm

Breite : 0,50 m

Länge : 175 m

Fläche : 87,5 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.