Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Basic, 0,50m x 600m, 0,80mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Basic, 0,50m x 600m, 0,80mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,50m x 600m, 0,80mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,50m x 600m, 0,80mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07505008
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07505008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 0,80 mm

Breite : 0,50 m

Länge : 600 m

Fläche : 300 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.