Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Basic, 0,40m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Basic, 0,40m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,40m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,40m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07504015
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07504015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 1,50 mm

Breite : 0,40 m

Länge : 350 m

Fläche : 140 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.