Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Wickelfolie LDPE, 500mm x 3,0kg, 23my, Länge 250m, Kern 50mm, Farbe Transparent


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Hand Strechfolie, Handwickelfolie, 500mm x 250m, 23my, transparent, 6 Rollen
Hand Strechfolie, Handwickelfolie, 500mm x 250m, 23my, transparent, 6 Rollen
Stretchfolie Wickelfolie LDPE, 500mm x 3,0kg, 23my, Länge 250m, Kern 50mm, Farbe Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-03350236
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     3350236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie in verschiedenen Farben
Breite: 500 mm
Lange: 250 m / 260 m
Stärke: 23 my
Gewicht: 3,0 kg je Rolle
Bunt ist doch schön
Länge:     250 m,
Breite:     500 mm,
Farbe:     Transparent
UV-Beständigkeit:     < 3 Monate
Stärke:     23 µ
Stärke in mm:     0,023 mm
Einsatzzweck:     Transportschutz Paletten, Transportschutz Paletten, blickdicht
Größe Bezeichnung:     Handstretchfolie
Kerndurchmesser:     50 mm
Material:     LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 25,505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartons
€ 166,76*
€ 198,44
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 164,31*
€ 195,53
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 159,68*
€ 190,02
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 156,63*
€ 186,39
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 153,03*
€ 182,11
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.