Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 350mm + 250mm x 0,025mm, 2000m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 350mm + 250mm x 0,025mm, 1000m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 350mm + 250mm x 0,025mm, 1000m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 350mm + 250mm x 0,025mm, 2000m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00513525
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00513525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie

Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 600 mm (350+250 mm)

Umfang : 1200 mm
Durchmesser : ca. 382,16 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 53 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 25µ, folienschlauch, schlauchfolie mh, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,62*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,20*
€ 177,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,74*
€ 174,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,61*
€ 164,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,62*
€ 157,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.